Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LF 800M4QT-1 Anti-sifon Backflow Preventer 800 | AE3JHF 5DMJ7

WATTS 1 LF 800M4QT-1" Anti-hävert Backflow Preventer 800

Finns i lager
Artikel: AE3JHF Modell: 1 LF 800M4QT-1"Korsreferens: 5DMJ7
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
3 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnti-Siphon Backflow Preventer
Body MaterialBlyfri mässing
förbindelseFIP
Höjd7.5 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Storlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 140 grader F.
Bredd3.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialförbindelseStorlekTemp. RäckviddBreddHöjdInloppsstorlekPris
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Siphon vakuumbrytare, vinkel, invändig gänga, NPT, storlek 3/4 tum, brons | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronzeNPT3 / 4 "33 grader till 180 grader F.6.25 "5"3 / 4 "2 704 kr
WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon vakuumbrytare, vinkel, invändig gänga, NPT, storlek 1 tum, brons | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzeNPT1"33 grader till 180 grader F.6.5 "5.375 "1"3 002 kr
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2 "Anti-Siphon Backflow Preventer 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Blyfri mässingIPS1 / 2 "33 grader till 180 grader F.2"--9 623 kr
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4 "Anti-Siphon Backflow Preventer 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Blyfri mässingIPS3 / 4 "33 grader till 180 grader F.2"--8 981 kr
WATTS 1 LF 008PCQT-1 "Anti-sifon Backflow Preventer 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Blyfri mässingIPS1"33 grader till 180 grader F.2"--9 590 kr
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4 "Anti-sifon Backflow Preventer 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Blyfri mässingFIP3 / 4 "33 grader till 140 grader F.2.25 "6.5 "-3 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF 800M4QT-1" Anti-hävert Backflow Preventer 800
3 347 kr /enhet