WATTS Automatisk ventilering för mässing med varmvatten


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: Vertikal , Höjd: 1.5 " , Inloppstyp: Gängad man , Max. Tryck: 125 psi , Max. Ångtryck: 10 psi , Max. Temp.: 240 grader F , Max. Vattentryck: 125 psi , Max. Arbetstryck: 125 psi , Mfr. Serier: HAV , Temperaturvariation: 140 till 240 grader F , Bredd: 568563 "
StilModellInloppInloppsstorlekPris (ex moms)
A
HAR- 1/4
1 / 4 "1 / 4 "99 SEK
B
HAR- 1/8
1 / 8 "1 / 8 "98 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?