Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS HAV- 1/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/4 tum, max. Tryck 125 Psi | AG6RHU 46A966

WATTS HAV- 1/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/4 tum, max. Tryck 125 psi

Finns i lager
Artikel: AG6RHU Modell: HAV- 1/4Korsreferens: 46A966

Få det Maj 16, Torsdag
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftventilation
Body MaterialMässing
KroppsstilVertikal
Höjd1.5 "
Inlopp1 / 4 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
Max. Tryck125 psi
Max. Ångtryck10 psi
Max. Temp.240 grader F
Max. Vattentryck125 psi
Max. Arbetstryck125 psi
Tillverkare SerierHAV
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
KontaktNej
SilNej
Temperaturintervall140 till 240 grader F
Bredd568563 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellInloppInloppsstorlekPris
WATTS HAV- 1/8 luftventil, inloppsstorlek 1/8 tum, max. Tryck 125 Psi | AG6RHT 46A965 HAR- 1/81 / 8 "1 / 8 "109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS HAV- 1/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/4 tum, max. Tryck 125 psi
110SEK /enhet