Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS B6400-LL 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RLD 0393610

WATTS B6400-LL 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: CB2RLD Modell: B6400-LL 1/4Korsreferens: 0393610
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
1 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typLåshandtag
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierB6400
Min. Temp.-55 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialDurafill
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment60
Ventildesign3-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Kulventil, 1/4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellPorttypmonteradeBollmaterialSittmaterialAxelmaterialStammtypVridmomentVentildesignPris
WATTS B6400-SS-SH Kulventil, 2 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardJaFörkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis3202-Piece8 820 kr
WATTS B6400-SS-XH 3 kulventil, 3 tums storlek, 2 delar, brons | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standard-316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis600 tum. -Lbs.-36 777 kr
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 4 kulventil, 4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardJa316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis800 tum. -Lbs.2-Piece40 580 kr
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 1/2 Standard Port Kulventil, Manöverdon Monteringsdyna, 1/2 Inch Storlek, Brons, Pack of 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------2 335 kr
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 2 Standard-port kulventil, ställdonets monteringsdyna, 2 tums storlek, brons, paket med 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------9 142 kr
RFQ
WATTS B6400-LL 2 kulventil, 2 tums storlek, 2 delar, brons | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard-Förkromad mässingDurafillMässingNedåtriktad utblåsningssäkerhet320 tum. -Lbs.-5 886 kr
RFQ
WATTS B6400-LC-SE 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 120 grader. F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardNejFörkromad mässingJungfru PTFEMässingUtblåsningsbevis602-Piece2 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6400-LL 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
1 684 kr /enhet