WATTS B6400-SS-XH 3 kulventil, 3 tums storlek, 2 delar, brons

Artikel: BZ9VDM Modell: B6400-SS-XH 3Korsreferens: 0893826
36 777 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Body MaterialBronze
Kontroll typSpaklåsoperatör
Cv400 gpm
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3"
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Temp.450 Deg. F
Min. Temp.-55 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment600 tum. -Lbs.
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE

Produktinformation:

Kulventil, 3 tum, 2 delar, brons

Produktvarianter

ProduktModellPorttypmonteradeBollmaterialSittmaterialAxelmaterialStammtypVridmomentVentildesignPris
WATTS B6400-SS-SH Kulventil, 2 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardJaFörkromad mässingDurafillMässingUtblåsningsbevis3202-Piece8 820 kr
WATTS B6400-SS-XH 4 kulventil, 4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardJa316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis800 tum. -Lbs.2-Piece40 580 kr
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 1/2 Standard Port Kulventil, Manöverdon Monteringsdyna, 1/2 Inch Storlek, Brons, Pack of 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------2 335 kr
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 2 Standard-port kulventil, ställdonets monteringsdyna, 2 tums storlek, brons, paket med 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------9 142 kr
RFQ
WATTS B6400-LL 2 kulventil, 2 tums storlek, 2 delar, brons | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard-Förkromad mässingDurafillMässingNedåtriktad utblåsningssäkerhet320 tum. -Lbs.-5 886 kr
RFQ
WATTS B6400-LC-SE 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 120 grader. F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardNejFörkromad mässingJungfru PTFEMässingUtblåsningsbevis602-Piece2 318 kr
WATTS B6400-SS 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB2RLC 0393601 B6400-SS 1/4StandardNej316 Stainless SteelDurafill316 Stainless SteelUtblåsningsbevis602-Piece1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6400-SS-XH 3 kulventil, 3 tums storlek, 2 delar, brons
36 777 kr /enhet