Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfärisk ventilering | AH2NHE 29YM11

WATTS LFNLF9 Dual Check med Atmospheric Vent

Finns i lager
Artikel: AH2NHE Modell: LFNLF9Korsreferens: 29YM11

Få det Maj 20, Måndag
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
2 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelkontroll med atmosfärisk ventil
Kroppshöjd2.375 "
Body MaterialBlyfri mässing
Kroppsbredd1.25 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypFNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.UtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS LFN9-1/4" Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Blyfri mässing1 / 4 "Gängad kvinna140 grader F1 / 4 "Gängad kvinna1 322 kr
WATTS LFN9-3/8" Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Storlek 3/8 Inch, Mässing | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Blyfri mässing3 / 8 "Gängad kvinna140 grader F3 / 8 "Gängad kvinna2 801 kr
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check Vacuum Breaker, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Blyfri mässing1 / 4 "Gängad kvinna140 grader F1 / 4 "Gängad kvinna1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFNLF9 Dual Check med Atmospheric Vent
2 014 kr /enhet