Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN9-1/4 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing | AH2NHF 29YM12

WATTS LFN9-1/4" Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing

Finns i lager
Artikel: AH2NHF Modell: LFN9-1/4 "Korsreferens: 29YM12
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
1 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelkontroll med atmosfärisk ventil
KroppsfinishMässing
Kroppshöjd2.375 "
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsstilI kö
Kroppsbredd1.25 "
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.140 grader F
Max. Arbetstryck8.6 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLFN9
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SilNej
GängtypNPT
TypKit
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.78
Fartygets längd (cm)5.55
Fartygets bredd (cm)4.76
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.UtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfärisk ventilering | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Blyfri mässing3 / 8 "MNPT180 grader F3 / 8 "FNPT2 014 kr
WATTS LFN9-3/8" Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Storlek 3/8 Inch, Mässing | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Blyfri mässing3 / 8 "Gängad kvinna140 grader F3 / 8 "Gängad kvinna2 801 kr
WATTS LFN9C-1/4" Dual Check Vacuum Breaker, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Blyfri mässing1 / 4 "Gängad kvinna140 grader F1 / 4 "Gängad kvinna1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN9-1/4" Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Storlek 1/4 Inch, Mässing
1 322 kr /enhet