Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF100XL4-Z11 150-180 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FVY 0121355

WATTS LF100XL4-Z11 150-180 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FVY Model: LF100XL4-Z11 150-180Korsreferens: 0121355
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
887SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri kopparlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek3 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierLF100XL
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Avlastningstryck150 psi
Avlastningstemperatur180 Deg. F
Skaftlängd1 3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierAvlastningstryckAvlastningstemperaturSkaftlängdPris
WATTS LF100XL-150210 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3CQG 0556000 LF100XL-150210Blyfri koppar silikonlegering210 Deg. F113 psiLF100XL150 psi210 Deg. F1 1 / 8 "376SEK
WATTS LF100XL 175-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 175 Psi avlastningstryck | BP3KGD 0121344 LF100XL 175-210 3/4Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL175 psi-1 1 / 8 "450SEK
WATTS LFSL100XL-150/210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck | BP4DVD 0068720 LFSL100XL-150/210 3/4Bronze210 grader F-LFSL100XL150 psi-1 1 / 4 "940SEK
WATTS LF100XL-8 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP4DVW 0121349 LF100XL-8 100-210 3/4Blyfri kopparlegering--LF100XL100 psi-1 3 / 16 "958SEK
WATTS LF100XL-8 175-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 175 Psi avlastningstryck | BP4DVX 0121348 LF100XL-8 175-210 3/4Blyfri kopparlegering--LF100XL175 psi-1 3 / 16 "914SEK
WATTS LF100XL 125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 Psi avlastningstryck | BP4FVT 0121342 LF100XL 125-210 3/4Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "501SEK
WATTS LF100XL 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BP4FVU 0121341 LF100XL 100-210 3/4Blyfri koppar silikonlegering210 grader F-LF100XL100 psi-1 1 / 8 "878SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF100XL4-Z11 150-180 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck
887SEK /enhet