WATTS LF223-serien med hög kapacitet vattentrycksreduceringsventiler


Filter
Kopplingstyp: FNPT Union x FNPT , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Mfr. Serier: LF223 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Stil: Standard , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Superkapacitet
StilModellLängdJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekRörstorlekTrimaterialPris (ex moms)
A
LF223-HP 2
-50 till 95 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F2"-Rostfritt stål79 786 SEK
RFQ
B
LF223-S-HP 1/2
-50 till 145 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--18 051 SEK
C
LF223-SB-HP 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--22 560 SEK
C
LF223-SB 3/4
--Blyfri koppar silikonlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronze15 158 SEK
C
LF223-S-Z3 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--15 886 SEK
C
LF223-S 3/4
--Blyfri koppar silikonlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronze5 612 SEK
D
LF223-B-Z3 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--12 167 SEK
D
LF223-HP 3/4
--Blyfri gjuten koppar silikonlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Rostfritt stål13 250 SEK
C
LF223-S-HP 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--17 120 SEK
D
LF223-LP 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--13 250 SEK
D
LF223-B 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--11 129 SEK
B
LF223-SB 1/2
-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--15 158 SEK
A
LF223-HP 1/2
-50 till 145 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 232 SEK
B
LF223-S-LP 1/2
-10 till 35 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--18 051 SEK
A
LF223-LP 1/2
--Blyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 232 SEK
A
LF223-B-LP 1/2
-10 till 35 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 880 SEK
B
LF223-S 1/2
-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--5 795 SEK
A
LF223-B-HP 1/2
-50 till 145 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 880 SEK
B
LF223-SB-HP 1/2
-50 till 145 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--17 714 SEK
A
LF223-B 1/2
-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "--11 129 SEK
A
LF223 1/2
-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronze4 378 SEK
E
LF223-LP 2 1/2
-10 till 35 psiGjutjärn300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--87 738 SEK
RFQ
C
LF223-SB-LP 3/4
--Blyfri mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--18 051 SEK
F
LF223 1 1/2
-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Bronze17 376 SEK
RFQ
D
LF223 3/4
--Blyfri koppar silikonlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronze4 378 SEK
D
LF223-B-LP 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--14 544 SEK
C
LF223-S-LP 3/4
--Mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--18 051 SEK
G
1/2 LF 223
4.25 "-----1 / 2 "-4 337 SEK
H
11/4 LF 223
5"-----1.25 "-13 176 SEK
H
2 LF 223
8"-----2"-27 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?