Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF223-SB 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3ZJF 0298531

WATTS LF223-SB 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP3ZJF Modell: LF223-SB 3/4Korsreferens: 0298531
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
15 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialFörstärkt EPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck20.7 Bar
Tillverkare SerierLF223
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
TrimaterialBronze
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellLängdJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekRörstorlekTrimaterialPris
WATTS 1/2 LF 223 Vattentrycksreducerande ventil 1/2 tum | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-4 337 kr
WATTS 11/4 LF 223 Vattentrycksventil 1-1 / 4 tum | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-13 176 kr
WATTS 2 LF 223 Vattentrycksventil 2 tum | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-27 772 kr
WATTS LF223 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Blyfri koppar silikonlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronze4 378 kr
WATTS LF223 1 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 1 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 till 75 psiBlyfri mässing300 PSI33 Deg. F1-1 / 2 "-Bronze17 376 kr
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Blyfri mässing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--18 051 kr
WATTS LF223-LP 2 1/2 vattentrycksreduceringsventil, 2 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 till 35 psiGjutjärn300 PSI33 Deg. F2-1 / 2 "--87 738 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF223-SB 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck
15 158 kr /enhet