Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF263A 1-25 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3LKE 0009834

WATTS LF263A 1-25 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP3LKE Modell: LF263A 1-25 1/2Korsreferens: 0009834

Få det Maj 20, Måndag
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
4 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart område för reducerat tryck1 till 25 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLF263A
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde0.7 Bar
SilNej
Stil3-vägen
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppsstorlekTyp av inloppsgängaUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF263A 10-125 Vattentrycksregulatorventil 1/4 tum | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Blyfri mässing1 / 4 "-1 / 4 "10 till 125 psi2 248 kr
WATTS 3/8 LF263A 10-125 Reglerventil för vattentryck 3/8 tum | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Blyfri mässing3 / 8 "-3 / 8 "10 till 125 psi2 460 kr
WATTS 1/2 LF263A 10-125 Vattentrycksregulatorventil 1/2 tum | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Blyfri mässing1 / 2 "-1 / 2 "10 till 125 psi2 679 kr
WATTS 1/2 LF263A 50-175 Ventil för vattentrycksregulator 1/2 tum | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Blyfri mässing1 / 2 "-1 / 2 "50 till 175 psi2 538 kr
WATTS LF263A 3-50 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23 till 50 psiBlyfri mässing1 / 2 "NPT1 / 2 "-4 614 kr
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23 till 50 psiBlyfri mässing1 / 2 "ftp-tillägg1 / 2 "-6 683 kr
WATTS LF263A 10-125 3/8 vattentrycksregulator, 3-vägs, 3/8 tum inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810 till 125 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF263A 1-25 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck
4 614 kr /enhet