TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Form C, miniatyrgränslägesbrytare


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , ampere: 3 , Kroppsmaterial: zink , Kontaktformulär: 1NO / 1NC, Form C , Djup: 0.63 " , Elektrisk koppling: M12 4-polig kontakt , Höjd: 1.97 " , IP-betyg: 68 , NEMA-betyg: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Spänningsvärde: 240AC / 250DC , Kabelingång: M12-kontakt, 4 stift
StilModellRullbreddStälldonets längdStälldonstilResaArmmaterialMovementDriftkraftRoller Dia.Pris (ex moms)
A
XCMD2106M12
-5.19 "Wobble Stick90 graderStålVarje riktning0.9 tum .-lb.-2 552 SEK
B
XCMD2110M12
-0.39 "Plunger0.2 "MetallVertikal1.9 lb.-1 877 SEK
C
XCMD2102M12
0.14 "0.8 "Plunger0.31 "MetallHorisontell1.6 lb.0.46 "2 278 SEK
D
XCMD2124M12
0.47 "0.74 "Plunger1.18 "MetallHorisontell, ett sätt0.6 lb.0.35 "2 755 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?