Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LF3003 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171

WATTS 1 LF3003 Dielectric Union 1 tum Fip x Fbp 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8QZF Modell: 1 LF3003Korsreferens: 26X171

Få det Maj 6, Måndag
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialBlyfri mässing och stål
AnslutningstypFIP x FIP
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek2.25 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialStål
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS 2 LF3003 Dielektrisk union 2 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Blyfri mässing och smidbart järnBuna-N4.125 "---2"1 982 kr
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrisk koppling 1/2 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N1.625 "---1 / 2 "421SEK
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrisk union 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "511SEK
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrisk anslutning 1-1 / 2 tum Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Blyfri mässing och smidbart järnBuna-N3.5 "---1.5 "1 673 kr
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrisk anslutning 1-1 / 4 tums Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 200 kr
WATTS LF3003 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-632SEK
WATTS LF3003 1 1/2 dielektrisk koppling, 1 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Formbart järn1-1 / 2 "1-1 / 2 "-2 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF3003 Dielectric Union 1 tum Fip x Fbp 250 Psi
650SEK /enhet