Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3003 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BT2ZRP 0009879

WATTS LF3003 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BT2ZRP Modell: LF3003 2Korsreferens: 0009879

Få det Maj 6, Måndag
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
3 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialFormbart järn
PackningsmaterialBuna N
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur180 Deg. F
InloppsanslutningGängad kvinna
InloppsmaterialFormbart järn
Inloppsstorlek2"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3003
MuttermaterialFormbart järn
UtloppsanslutningGängad kvinna
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
TypKit
Arbeta Temp.180 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS 2 LF3003 Dielektrisk union 2 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Blyfri mässing och smidbart järnBuna-N4.125 "---2"1 982 kr
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrisk koppling 1/2 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N1.625 "---1 / 2 "421SEK
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrisk union 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "511SEK
WATTS 1 LF3003 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N2.25 "---1"650SEK
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrisk anslutning 1-1 / 2 tum Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Blyfri mässing och smidbart järnBuna-N3.5 "---1.5 "1 673 kr
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrisk anslutning 1-1 / 4 tums Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Blyfri mässing och stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 200 kr
WATTS LF3003 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3003 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck
3 208 kr /enhet