Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3004 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR9GQB 0821932

WATTS LF3004 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR9GQB Modell: LF3004 1Korsreferens: 0821932
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialStål
PackningsmaterialBuna N
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur180 Deg. F
InloppsanslutningGängad kvinna
InloppsmaterialStål
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3004
MuttermaterialStål
UtloppsanslutningGängad kvinna
UtloppsmaterialStål
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
TypKit
Arbeta Temp.180 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4658

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsmaterialUtloppsstorlekPris
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielectric Union 1-1/4 tums Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "StrykjärnBuna-N2.75 "----715SEK
WATTS 1/2 LF 3004-1/2 Dielectric Union 1/2 Inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.625 "----490SEK
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielectric Union 3/4 tums Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.875 "----559SEK
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N2.25 "----953SEK
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrisk union 1-1 / 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Galvaniserat smidbart järnBuna-N3.5 "----953SEK
WATTS 2 LF3004 Dielectric Union 2 tums Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Galvaniserat smidbart järnBuna-N4.125 "----1 519 kr
WATTS LF3004 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3004 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck
697SEK /enhet