APOLLO VALVES 61-100-serien kulkon fjäderbackventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Spricktryck: 0.5 psi , Design: Single , Max. Ångtryck: 125 psi WSP , Min. Temp.: 33 Deg. F , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Tätningsmaterial: EPDM , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellSittmaterialAnslutningstypHöjdStorlekBreddLängdMax. Temp.Max. VattentryckPris (ex moms)
A
61-100-01
Förstärkt polytetrafluoretenFNPT x FNPT4 1 / 8 "3"8 1 / 8 "8 1 / 8 "180 ° F400 psi9 947 SEK
A
61-102-01
Förstärkt polytetrafluoretenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 ° F400 psi501 SEK
A
61-101-01
RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507 SEK
A
61-109-01
RPTFEFNPT-2.5 "7"7"353 grader F400 psi icke-chock CWP7 047 SEK
A
61-103-01
RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP507 SEK
A
61-104-01
RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 grader F400 psi icke-chock CWP721 SEK
A
61-105-01
RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 049 SEK
A
61-106-01
RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 grader F400 psi icke-chock CWP1 617 SEK
A
61-107-01
RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 grader F400 psi icke-chock CWP2 204 SEK
A
61-108-01
RPTFEFNPT-2"6"6"353 grader F400 psi icke-chock CWP3 447 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?