Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF340X-8 125-210 1 1/2 trycksäkerhetsventil, 125 psi, 1-1/2 tum Storlek, 5.403K | BP3LUE 162A13

WATTS 0121604 Trycksäkerhetsventil, 125 psi, 1-1/2 tums storlek, 5.403K

Finns i lager
Artikel: BP3LUE Modell: LF340X-8 125-210 1 1/2Korsreferens: 162A13
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
74 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Urladdningskapacitet5403000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Tillverkare SerierLF340
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
TermostatmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1 1/2 tum, 125 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckInloppsanslutningInloppsstorlekTyp av inloppsgängaPris
WATTS LF340-150-210-1-1/2" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi-1-1 / 2 "-36 940 kr
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi-1-1 / 2 "-36 947 kr
WATTS LF342-150-210-2" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-41 749 kr
WATTS LF342X-150-210-2" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-45 297 kr
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg47 446 kr
WATTS LF342X-8 125-210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Blyfri koppar silikonlegering5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad man2"NPT56 747 kr
WATTS LF340 100-210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg44 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0121604 Trycksäkerhetsventil, 125 psi, 1-1/2 tums storlek, 5.403K
74 732 kr /enhet