Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF40L 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FWD 0121406

WATTS LF40L 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWD Modell: LF40L 150-210 3/4Korsreferens: 0121406

Få det Maj 20, Måndag
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
6 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF40L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LF40L 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Blyfri mässing998000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"100 psi10 925 kr
WATTS LF40L 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Blyfri mässing1218000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"125 psi10 925 kr
WATTS LF40L 150-210 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82 LF40L 150-210 1Blyfri brons2134000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"150 psi11 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF40L 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck
6 354 kr /enhet