Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF40L 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP4FWF 0121408

WATTS LF40L 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWF Modell: LF40L 125-210 1Korsreferens: 0121408

Få det Maj 20, Måndag
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
10 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Urladdningskapacitet1218000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF40L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3915

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LF40L 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FWD 0121406 LF40L 150-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 354 kr
WATTS LF40L 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Blyfri mässing998000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"100 psi10 925 kr
WATTS LF40L 150-210 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82 LF40L 150-210 1Blyfri brons2134000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"150 psi11 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF40L 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck
10 925 kr /enhet