Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF600 1 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, 1 tums inlopp, kopparkisel | BY7JYD 0555177

WATTS LF600 1 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, 1 tums inlopp, kopparkisel

Finns i lager
Artikel: BY7JYD Modell: LF600 1Korsreferens: 0555177
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
1 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsstilRakt
SkivmaterialMässing
SkivtypKonisk
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur38 grader C
Tillverkare SerierLF600
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPTFE
Gängtypftp-tillägg
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.573

Produktinformation:

Backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, 1 tums inlopp, kopparkisel

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMin. Temp.UtloppsstorlekGängtypPris
WATTS LF600 2 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 2 tums storlek | BY7CTQ 0555180 LF600 2Mässing2"-20 grader F2"NPT3 074 kr
WATTS LF600 3/4 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 3/8 tum Storlek | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Mässing3 / 8 "-20 grader F3 / 4 "NPT997SEK
WATTS LF600 1 1/4 backventil, rak, 400 psi, 1 1/4 tums inlopp, gjuten koppar kisellegering | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1-1 / 4 "-20 grader F1-1 / 4 "ftp-tillägg2 146 kr
WATTS LF600 1/4 backventil, rak, 400 psi, 1/4 tums inlopp, gjuten koppar kisellegering | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 / 4 "-20 grader F1 / 4 "ftp-tillägg1 660 kr
WATTS LF600 3/8 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 3/8 tum Storlek | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Mässing3 / 8 "-20 grader F3 / 8 "NPT1 660 kr
WATTS LF600 1 1/2 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum Storlek | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2Mässing1 1 / 2 "-20 grader F1-1 / 2 "NPT2 579 kr
WATTS LF600 1/2 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 1/2 tum Storlek | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Mässing1 / 2 "-20 grader F1 / 2 "NPT714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF600 1 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, 1 tums inlopp, kopparkisel
1 499 kr /enhet