WATTS LFDPTG-3-serien, kombination av tryck-/temperaturmätare för mitt baktillträde


Filter
Case Material: Stål , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: LFDPTG-3 , Avkänningselement: Ja , Skaftmaterial: Blyfri mässing , Temp. Räckvidd: 60 till 320 grader F , Temperaturvariation: 60 till 320 grader F
StilModellDialstorlekInloppsstorlekMin. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 till 75 psi1 780 SEK
B
LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 till 75 psi1 808 SEK
C
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 till 75 psi1 557 SEK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 till 75 psi1 557 SEK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 till 50 psi1 557 SEK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 till 200 psi1 557 SEK
E
LFDPTG3L-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 till 75 psi1 897 SEK
F
LFDPTG3A-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 till 75 psi2 036 SEK
C
LFDPTG3-3-0-200 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 till 200 psi1 780 SEK
C
LFDPTG3-3 0-50 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 till 50 psi1 780 SEK
C
LFDPTG3-3 0-75 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 till 75 psi1 780 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?