Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 psi | BT6KJB 0121723

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 psi

Finns i lager
Artikel: BT6KJB Modell: LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4Korsreferens: 0121723
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
1 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Case MaterialStål
Dialstorlek2 1 / 2 "
tillträdeTillbaka
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur320 Deg. F
Tillverkare SerierLFDPTG-3
Min. Temp.60 Deg. F
tryck~~POS=TRUNC0 till 75 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialBlyfri mässing
Temp. Räckvidd60 till 320 grader F
Temperaturintervall60 till 320 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14

Produktinformation:

Tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 Psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekInloppsstorlekMin. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 Deg. F0 till 75 psi1 897 kr
WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 200 psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 Deg. F0 till 200 psi1 780 kr
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 Deg. F0 till 50 psi1 780 kr
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 50 psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 till 50 psi1 557 kr
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 Deg. F0 till 75 psi1 557 kr
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 tryck- och temperaturmätare, 1/2 tums inlopp, 0 till 75 psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 till 75 psi1 557 kr
WATTS LFDPTG3A-3 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 Psi | BT6RFL 0121725 LFDPTG3A-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 Deg. F0 till 75 psi2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 tryck- och temperaturmätare, 1/4 tums inlopp, 0 till 75 psi
1 780 kr /enhet