WATTS LFFBV-3C-SS serie fullport kulventiler


Filter
monterade: Ja , Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering mässing , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: LFFBV-3C-SS , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Porttyp: full , Sätesmaterial: Jungfru PTFE , Skaftmaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Nedåtriktad utblåsningssäkerhet , Ventildesign: 2-Piece
StilModellKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFFBV-3C-SS 1/2
Spakhandtag1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "1 979 SEK
A
LFFBV-3C-SS 1
Spakhandtag1"400 ° F-40 ° F1"3 316 SEK
B
LFFBV-3C-SS 3/4
Spakhandtag3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "2 786 SEK
A
LFFBV-3C-SS 1 1/2
Spakhandtag1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F1-1 / 2 "6 224 SEK
A
LFFBV-3C-SS 2
Spakhandtag2"400 ° F-40 ° F2"9 324 SEK
A
LFFBV-3C-SS 1 1/4
Teehandtag1 1 / 4 "400 ° F-40 ° F1-1 / 4 "5 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?