DAYTON Belagda / obelagda kablar, 3/16 tum


Filter
StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RF65
1 / 8 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.564 SEK
A
33RF63
1 / 8 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål3 / 16 "X 7 19352 lb.618 SEK
B
33RH52
3 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 7 19840 lb.499 SEK
C
33RG46
3 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.4 578 SEK
A
33RF88
3 / 16 "Rensa vinyl250ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 312 SEK
A
33RF89
3 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål5 / 16 "X 7 19840 lb.3 797 SEK
C
33RG45
3 / 16 "Orange vinyljacka250ft.Galvaniserat stål1 / 4 "X 7 7740 lb.2 451 SEK
D
33RG97
3 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 19 7660 kg8 591 SEK
B
33RH50
3 / 16 "-50ft.Galvaniserat stål-X 1 19940 lb.740 SEK

Belagda / obelagda kablar, 3/16 tum

Dayton -kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra tunga laster eller utrustning i förtöjnings- eller bogseringsapplikationer. Dessa kablar har 302/304 rostfritt stål eller galvaniserat stål, vilket ger hållbarhet och utmärkt korrosionsbeständighet. Deras robusta ram förhindrar böjning och böjning vid upprepad användning och behåller också kabelns styrka för långvarig prestanda. Välj mellan ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i nylon, klar vinyl och orange vinylbeläggning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?