Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 Inch Storlek, 178 Deg. C, 400 psi tryck | CB3NCL 0379119

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 Inch Storlek, 178 Deg. C, 400 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CB3NCL Modell: LFS777SI 1/2Korsreferens: 0379119
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Anslutning för utblåsningSocket
Body MaterialMässing
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur210 Deg. F
Max. Tryck400 psi
Tillverkare SerierLF777SI
UtloppsanslutningSocket
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypSocket
Anslut materialMässing
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek40 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2079

Produktinformation:

Y Sil, 1/2 tums storlek, 178 grader. C, 400 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellTyp av hållareAnslutning för utblåsningBody MaterialSkärmmaterialSkärmstorlekOmslagsmaterialPackningsmaterialInloppsstorlekPris
WATTS LFS777M3-20 2 Y Sil, 2 tums inlopp, 2 tums utlopp, 20 mesh skärmstorlek | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock2"6 900 kr
WATTS LFS777M1-60 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 1 tums utlopp, 60 mesh skärmstorlek | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel60 MESHBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1"3 403 kr
WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 20 mesh skärmstorlek | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1 1 / 2 "4 324 kr
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 20 mesh skärmstorlek | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4PackningskepsGängad kvinnaBlyfri gjuten koppar silikonlegering304 Stainless Steel20 nätBlyfri koppar silikonlegeringGarlock1 1 / 4 "3 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFS777SI 1/2 Y Sil, 1/2 Inch Storlek, 178 Deg. C, 400 psi tryck
744SEK /enhet