WATTS LL40 förlängd temperatur- och tryckavlastningsventil för inloppsskaft


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Arbetstryck: 113 psi , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 1 25 / 32 " , Termostatmaterial: Koppar , Termostatprobens längd: 3"
StilModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
LLL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "150 psi6 673 SEK
A
LL40XL-75210 3/4
-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi7 020 SEK
A
LLL40XLM15-125210 3/4
-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi8 393 SEK
A
LL40XLM15-150210 3/4
-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi6 381 SEK
B
LL40XLM15-125210 1
1808000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"125 psi12 416 SEK
B
LL40XLM15-150210 1
2134000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"150 psi11 599 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?