Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LL40XLM15-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck | BP3WQC 0163805

WATTS LL40XLM15-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3WQC Modell: LL40XLM15-150210 1Korsreferens: 0163805
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
11 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Urladdningskapacitet2134000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 Deg. F
Max. Arbetstryck113 psi
Tillverkare SerierLL40XL
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
Skaftlängd1 25 / 32 "
TermostatmaterialKoppar
Termostatprobens längd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.335

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LL40XLM15-125210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 Deg. FLL40XL1"125 psi12 416 kr
WATTS LL40XLM15-150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi6 381 kr
WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "150 psi6 673 kr
WATTS LL40XL-75210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi7 020 kr
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi8 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck
11 599 kr /enhet