WATTS PEX-kompressionsadapter


Filter
Kroppsmaterial: Mässing, rostfritt stål , Kopplingstyp: PEX x svängbar BSP , Avsluta: Rostfritt stål , passform: kontakt , Inloppsmaterial: Mässing , Inloppstyp: Kompressionsfog , Material: Mässing , Max. Tryck: 100 psi , Max. Arbetstryck: 6.89 Bar , Mfr. Serier: SST20 Kompressionsbeslag , Min. Temp.: 9999 grader F , Uttagsmaterial: Mässing , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Svängfog , Utanför Dia.: 3 / 4 " , Rörstorlek: 3 / 4 " , Temp. Räckvidd: 32 grader till 180 grader F.
StilModellInloppsstorlekInuti Dia.PEX-storlekPris (ex moms)
A
PX690002-10
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2 507 SEK
A
PX690004-10
3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 660 SEK
A
PX690003-10
5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "2 837 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?