Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS PX690004-10 Vridbar kompressionskoppling, inloppsstorlek 3/4 tum | AA2AJZ 10A288

WATTS PX690004-10 Vridbar kompressionskoppling, inloppsstorlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA2AJZ Modell: PX690004-10Korsreferens: 10A288

Få det Maj 6, Måndag
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
3 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-kompressionsadapter
Body MaterialMässing, rostfritt stål
AnslutningstypPEX x svängbar BSP
FinishRostfritt stål
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialMässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypKompressionsfog
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialMässing
Max. Tryck100 psi
Max. Arbetstryck6.89 Bar
Tillverkare SerierSST20 Kompressionsbeslag
Min. Temp.9999 grader F
UtloppsmaterialMässing
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypSvängfog
Utanför Dia.3 / 4 "
PEX-storlek3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekInuti Dia.PEX-storlekPris
WATTS PX690002-10 Vridbar kompressionskoppling, inloppsstorlek 1/2 tum | AA2AJX 10A286 PX690002-101 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2 507 kr
WATTS PX690003-10 Vridbar kompressionskoppling, inloppsstorlek 5/8 tum | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "2 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS PX690004-10 Vridbar kompressionskoppling, inloppsstorlek 3/4 tum
3 660 kr /enhet