Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 tryckregulator 1/4 tum 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 tryckregulator 1/4 tum 0 - 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8EDB Modell: 1/4 LF215M1 0-50Korsreferens: 25CC58
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
6 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
ComplianceLead Free
AnslutningstypFNPT
Höjd6"
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd4.25 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.120 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde0 till 50 psi
TätningsmaterialBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)11.27
HS-kod8481100020

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Tryckregulator 3/8 tum 0 - 50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "7 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 tryckregulator 1/4 tum 0 - 50 Psi
6 955 kr /enhet