Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/8 LF560 0-125 Tryckregulator 1/8 tum 0 till 125 psi | AB8QYG 26X146

WATTS 1/8 LF560 0-125 tryckregulator 1/8 tum 0 till 125 psi

Finns i lager
Artikel: AB8QYG Modell: 1/8 LF560 0-125Korsreferens: 26X146

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFNPT
Mätarport1 / 8 "
Höjd2"
Inloppsstorlek1 / 8 "
Längd1.5 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 8 "
Tryckjusteringsområde0 till 125 psi
TätningsmaterialBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/8 LF560 0-25 tryckregulator 1/8 tum 0 till 25 psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 till 25 psi1 300 kr
WATTS 1/8 LF560 0-60 tryckregulator 1/8 tum 0 till 60 psi | AB8QYF 26X145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 till 60 psi1 314 kr
WATTS 1/4 LF560G 0-125 Tryckregulator 1/4 tum 0 till 125 psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 till 125 psi1 323 kr
WATTS 1/4 LF560 0-125 Tryckregulator 1/4 tum 0 till 125 psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 till 125 psi1 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/8 LF560 0-125 tryckregulator 1/8 tum 0 till 125 psi
1 265 kr /enhet