WATTS Tryckregulatorer


Filter
efterlevnad: Lead Free , Skivmaterial: Förstärkt EPDM , Gastyp: LP-gas , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstryck: 2 psig , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 300 PSI , Mfr. Serier: LF215 , Min. Temp.: 0 grader F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Rörstorlek: 3 / 4 " , Område: 7 "till 11" , Tätningsmaterial: Buna N , Stil: Standard , Trådtyp: NPT , Ventildesign: Standard
StilModellMax. TryckBody MaterialAnslutningstypMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdeHöjdInloppsstorlekPris (ex moms)
A
3/8 LF 263 AB
--------2 422 SEK
A
1/2 LF 263AB
--------1 667 SEK
B
LF215M1 0-50 1/4
-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 538 SEK
B
LF215M1 0-20 1/4
-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 866 SEK
B
LF215M1 0-8 1/4
-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 866 SEK
B
LF215M1 0-20 3/8
-Mässing--3 / 8 "--3 / 8 "9 513 SEK
C
R625P42-0711-11BX
--------2 832 SEK
RFQ
D
BD1156F
100 psiBronzeFNPT212 grader F3 / 4 "8 till 21 psi6.5 "3 / 4 "1 004 SEK
E
p-60
300 psitermoplast-150 grader F1 / 4 "0 till 125 psi3"1 / 4 "915 SEK
F
1/2 LF263AP 20-175
300 psiBlyfri mässingFNPT140 grader F1 / 2 "20 till 175 psi4.375 "1 / 2 "5 485 SEK
G
3/4 LFH560-G
300 psiBlyfri mässingFGHT x MGHT140 grader F3 / 4 "10 till 60 psi2.25 "3 / 4 "1 894 SEK
H
1/4 LF263A-1-25
300 psiMässingFNPT140 grader F1 / 4 "1 till 25 psi4.375 "1 / 4 "3 743 SEK
I
LF263A 50-175
300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-2 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?