Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF263A 50-175 Tryckregulator 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67

WATTS LF263A 50-175 Tryckregulator 1/4 FNPT x FNPT

Finns i lager
Artikel: AH2NGH Modell: LF263A 50-175Korsreferens: 29YL67
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
2 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd4.375 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialAnslutningstypMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdeHöjdInloppsstorlekPris
WATTS p-60 miniatyrtrycksregulator, 0 till 125 psi justeringsområde, 1/4 tums portstorlek | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psitermoplast-150 grader F1 / 4 "0 till 125 psi3"1 / 4 "915SEK
WATTS 3/4 LFH560-G Tryckregulator 3/4 tum 10 till 60 psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiBlyfri mässingFGHT x MGHT140 grader F3 / 4 "10 till 60 psi2.25 "3 / 4 "1 894 kr
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 tryckregulator 1/2 tum 20 Till 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiBlyfri mässingFNPT140 grader F1 / 2 "20 till 175 psi4.375 "1 / 2 "5 485 kr
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Tryckregulator 1/4 tum 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiMässingFNPT140 grader F1 / 4 "1 till 25 psi4.375 "1 / 4 "3 743 kr
WATTS LF215M1 0-50 1/4 tryckregulator, invändig gänga, 1/4 tums storlek, mässing | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 538 kr
WATTS LF215M1 0-20 1/4 tryckregulator, invändig gänga, 1/4 tums storlek, mässing | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 866 kr
WATTS LF215M1 0-8 1/4 tryckregulator, invändig gänga, 1/4 tums storlek, mässing | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF263A 50-175 Tryckregulator 1/4 FNPT x FNPT
2 317 kr /enhet