WATTS R625P42-0711-11BX tryckregulator, 3/4 tum x 3/4 tum Storlek, 2 Psi | BR2YCJ 0242498

WATTS R625P42-0711-11BX tryckregulator, 3/4 tum x 3/4 tum storlek, 2 Psi

Artikel: BR2YCJ Modell: R625P42-0711-11BXKorsreferens: 0242498
2 832 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Gas typLP-gas
Inloppstryck2 psig
MaterialAluminium
Rörstorlek3 / 4 "
Mätområde7 "till 11"

Produktinformation:

Tryckregulator, 3/4 tum x 3/4 tum Storlek, 2 Psi

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialAnslutningstypMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdeHöjdInloppsstorlekPris
WATTS p-60 miniatyrtrycksregulator, 0 till 125 psi justeringsområde, 1/4 tums portstorlek | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psitermoplast-150 grader F1 / 4 "0 till 125 psi3"1 / 4 "915SEK
WATTS 3/4 LFH560-G Tryckregulator 3/4 tum 10 till 60 psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiBlyfri mässingFGHT x MGHT140 grader F3 / 4 "10 till 60 psi2.25 "3 / 4 "1 894 kr
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 tryckregulator 1/2 tum 20 Till 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiBlyfri mässingFNPT140 grader F1 / 2 "20 till 175 psi4.375 "1 / 2 "5 485 kr
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Tryckregulator 1/4 tum 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiMässingFNPT140 grader F1 / 4 "1 till 25 psi4.375 "1 / 4 "3 743 kr
WATTS LF263A 50-175 Tryckregulator 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-2 317 kr
WATTS LF215M1 0-50 1/4 tryckregulator, invändig gänga, 1/4 tums storlek, mässing | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 538 kr
WATTS LF215M1 0-20 1/4 tryckregulator, invändig gänga, 1/4 tums storlek, mässing | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Mässing--1 / 4 "--1 / 4 "8 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS R625P42-0711-11BX tryckregulator, 3/4 tum x 3/4 tum storlek, 2 Psi
2 832 kr /enhet