WATTS 152A 10-30 ångtrycksregulator 1 tum 10-30psi | AH6VXX 36JA88

WATTS 152A 10-30 ångtrycksregulator 1 tum 10-30psi

Finns i lager
Artikel: AH6VXX Modell: 152A 10-30Korsreferens: 36JA88

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProcessångtrycksregulator
AnslutningstypFNPT
Höjd9 11 / 16 "
Längd7.5 "
MaterialStrykjärn
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.300 grader F
Rörstorlek1"
Tryckjusteringsområde10 till 30 psi
SilNej
VentiltypMedium kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8875
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRörstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 152A 10-50 ångtrycksregulator 1/2 tum 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 till 50 psi14 693 kr
WATTS 152A 10-50 ångtrycksregulator 3/4 tum 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 till 50 psi17 709 kr
WATTS 152A 10-30 Steam PressureRegulator 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 till 30 psi29 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 152A 10-30 ångtrycksregulator 1 tum 10-30psi
23 117 kr /enhet