Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SD2-MF 3/8 dubbla backventiler, flänsled, storlek 3/8 tum, rostfritt stål | AE3BBG 5AJ86

WATTS SD2-MF 3/8" Dubbel backventil, utvidgningsfog, storlek 3/8 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE3BBG Modell: SD2-MF 3/8 "Korsreferens: 5AJ86
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
2 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
AnslutningstypManlig bloss
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypFlare Joint
Längd3"
Material316 Stainless Steel
Max. Temp.110 grader F
Max. Arbetstryck13.8 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierSD-2
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypFlare Joint
SittmaterialNoryl
Storlek3 / 8 "
SilNej
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.Pris
WATTS SD-2 -MN 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad manGängad man110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 520 kr
WATTS SD-2 -MN 1/4 dubbel backventil, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CB9VKW 0061650 SD-2 -MN 1/41 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad manGängad man110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 698 kr
WATTS SD2-MF 1/4 dubbel backventil, flänsled, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 048 kr
WATTS SD-2-FF 1/4 dubbel backventil, flänsled, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 617 kr
WATTS SD-2-FF 3/8 dubbla backventiler, flänsled, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 844 kr
WATTS SD-2-FN 1/4 dubbel backventil, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaGängad kvinna110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 333 kr
WATTS SD-2-FN 3/8 dubbel backventil, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "Gängad kvinna3 / 8 "Gängad kvinnaGängad kvinna110 Deg. F200 PSI33 Deg. F2 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SD2-MF 3/8" Dubbel backventil, utvidgningsfog, storlek 3/8 tum, rostfritt stål
2 252 kr /enhet