Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 Temperaturtryckbegränsningsventil, NPT, NPT, 3/4 tums inloppsstorlek, 3/4 tums utloppsstorlek | CU9TYP 794JU9

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 temperaturavlastningsventil, NPT, NPT, 3/4 tums inloppsstorlek, 3/4 tums utloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CU9TYP Modell: 3/4 LF100XL8 150/210Korsreferens: 794JU9
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypBody MaterialInloppsstorlekTermostatprobens längdInloppstypArtikelMax. Temp.Tillverkare SerierPris
WATTS 240X6-125-210-1" temperaturavlastningsventil 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTBronze1"-MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil210 grader F-13 648 kr
WATTS 1XL-8-150210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 150 psi, 8 tums förlängningstermostat | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Bronze1 / 2 "8"-Temperatur- och tryckavlastningsventil--638SEK
WATTS 1L-2-150210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Gängad kvinnaBronze1 / 2 "2"Gängad manTemperatur- och tryckavlastningsventil-1L634SEK
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Gängad kvinnaBlyfri koppar silikonlegering1 / 2 "-Gängad manTemperatur- och tryckavlastningsventil210 grader FLF1L838SEK
WATTS 1XL-150210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 150 psi, 4 tums förlängningstermostat | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Bronze1 / 2 "4"-Temperatur- och tryckavlastningsventil--603SEK
WATTS 100DT temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, pvc | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Temperatur- och tryckavlastningsventil-100DT154SEK
WATTS 1 LF 240X 125 Temperatur- och tryckavlastningsventil, FNPT, 1 tums inloppsstorlek, 1 tums utloppsstorlek | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Temperatur- och tryckavlastningsventil--13 406 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF100XL8 150/210 temperaturavlastningsventil, NPT, NPT, 3/4 tums inloppsstorlek, 3/4 tums utloppsstorlek
604SEK /enhet