WATTS Termostatiska blandningsventiler


Filter
Kallt inloppstemperaturområde: 39 till 85 grader F , Varmt inloppstemperaturområde: 120 till 180 grader F , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Temp.: 200 grader F , Max. Arbetstryck: 150 psi , Minsta differentialtemperatur: 5 Deg. F , Temperaturjusteringsområde: 80 till 120 grader F
StilModellUtloppsstorlekBody MaterialKapacitetUtloppstemperaturnoggrannhetUtloppstypFlödeshastighetInloppsanslutningInloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFMVM1-QC 1
1"Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--8 174 SEK
B
LFMVM1-CPVC 1
1"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi-Unionens CPVC0.5 till 20 gpm--7 765 SEK
C
LFMVM1-PEX 1
1"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 3°FVeckad0.5 till 20 gpmVeckad1"7 765 SEK
D
LFMVM1-US 1
1"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FSocket0.5 till 20 gpmSocket1"3 478 SEK
E
LFMVM1-UT 1
1"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FGängad kvinna0.5 till 20 gpmGängad kvinna1"3 478 SEK
A
LFMVM1-QC 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Quick Connect0.5 till 13 Gpm--5 152 SEK
F
LFMVM1-PEX-Z4 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Veckad0.5 till 13 Gpm--4 594 SEK
B
LFMMMVM1-CPVC 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--4 733 SEK
G
LFMVM1-UT (W/PRESS) 1
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FPresse0.5 till 13 GpmPresse1"4 033 SEK
H
LFMVM1-UT (W/PRESS) 3/4
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering--Presse0.5 till 13 Gpm--3 453 SEK
G
LFMVM1-UT (W/PRESS) 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FPresse0.5 till 13 GpmPresse1 / 2 "3 096 SEK
D
MMV-US-M1 120F 1/2
1 / 2 "--+/- 3°FUnion Löd-Union Löd1 / 2 "3 468 SEK
C
LFMVM1-PEX 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi+/- 7°FVeckad0.5 till 20 gpmVeckad1 / 2 "4 733 SEK
I
LFMVM1-UT 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Gängad kvinna0.5 till 13 Gpm--2 898 SEK
J
LFMVM1-US 1/2
1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Socket0.5 till 13 Gpm--2 898 SEK
J
LFMVM1-US 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Socket0.5 till 13 Gpm--3 188 SEK
K
LFMVM1-PEX 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi-Veckad0.5 till 20 gpm--5 905 SEK
I
LFMVM1-UT 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Gängad kvinna0.5 till 13 Gpm--3 188 SEK
B
LFMMMVM1-CPVC 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--5 905 SEK
A
LFMVM1-QC 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--6 332 SEK
L
LFMMV-HTK 3/4
3 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi--0.5 till 13 Gpm--3 042 SEK
M
LFUSG-B-M2
3 / 8 "Blyfri mässing2.25 Gpm-Kompressionsfog0.25 till 2.25 Gpm--2 142 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?