Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFMMVM1-UT 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet | BQ7KNA 0559116

WATTS LFMMVM1-UT 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet

Finns i lager
Artikel: BQ7KNA Modell: LFMMVM1-UT 1/2Korsreferens: 0559116
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
2 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
KroppsfinishGrov brons
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kapacitet13 Gpm vid 45 psi
Flödeshastighet0.5 till 13 Gpm
Inloppstemperatur (kall)39 till 85 grader F
Inloppstemperatur (varm)120 till 180 grader F
BlyInte närvarande
Max. Flödeshastighet20 Gpm vid 125 psi
Max. Temp.200 grader F
Tillverkare SerierLFMMV
Min. Flödeshastighet0.5 Gpm
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckdifferential Max.0.25
Statiskt tryck30 psi
TermometertypNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81

Produktinformation:

Termostatisk blandningsventil, flödeshastighet på 0.5 till 13 Gpm

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialKapacitetUtloppstemperaturnoggrannhetUtloppstypFlödeshastighetInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS LFMMVM1-CPVC 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BVZ 0559161 LFMMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--4 733 kr
WATTS LFMMVM1-CPVC 3/4 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BWD 0559162 LFMMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Tryck0.5 till 13 Gpm--5 905 kr
WATTS LFMMVM1-CPVC 1 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 20 Gpm flödeshastighet | BQ2BWE 0559163 LFMVM1-CPVC 11"Blyfri koppar silikonlegering20 Gpm vid 125 psi-Unionens CPVC0.5 till 20 gpm--7 765 kr
WATTS LFMMVM1-QC 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BWF 0559164 LFMVM1-QC 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Quick Connect0.5 till 13 Gpm--5 152 kr
WATTS LFMMVM1-QC 3/4 termostatisk blandningsventil, 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BWG 0559165 LFMVM1-QC 3/43 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--6 332 kr
WATTS LFMMVM1-QC 1 termostatisk blandningsventil, 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BWJ 0559166 LFMVM1-QC 11"Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--8 174 kr
WATTS LFMMVM1-PEX-Z4 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet | BQ2BWN 0559175 LFMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering13 Gpm vid 45 psi-Veckad0.5 till 13 Gpm--4 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFMMVM1-UT 1/2 termostatisk blandningsventil, 0.5 till 13 Gpm flödeshastighet
2 898 kr /enhet