WATTS Vattentrycksreducerande ventil, blyfri koppar-kiselgering, 25 till 75 psi


Filter
efterlevnad: ANSI / NSF 61 Bilaga G, IAPMO, City of Los Angeles , Material: Blyfri koppar silikonlegering , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Ventiltyp: Standard
StilModellAnslutningstypHöjdLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
LFU5B-Z3
FNPT12.25 "10.875 "2"35 059 SEK
B
LFN45BM1-DU
Union x Joint6.25 "4.875 "1"3 347 SEK
C
LFN45BM1-DU-CPVC
Union x Joint6.25 "5.187 "1"1 640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?