Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 1 tum 4-7 / 8 tum längd | AH6VXK 36JA77

WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 1 tum 4-7/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH6VXK Modell: LFN45BM1-DUKorsreferens: 36JA77

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
ComplianceANSI / NSF 61 Bilaga G, IAPMO, City of Los Angeles
AnslutningstypUnion x Joint
Höjd6.25 "
Längd4.875 "
MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek1"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.179
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdLängdRörstorlekPris
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vattentrycksventil 1 tum 5-3 / 16 tum | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUnion x Joint6.25 "5.187 "1"1 460 kr
WATTS LFU5B-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 2 tum 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"31 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 1 tum 4-7/8 tum Längd
3 868 kr /enhet