WATTS LFU5B-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 2 tum 50 psi | AH8QUZ 38YJ10

WATTS LFU5B-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum 50 psi

Finns i lager
Artikel: AH8QUZ Modell: LFU5B-Z3Korsreferens: 38YJ10

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT
Höjd12.25 "
Längd10.875 "
MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek2"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9625
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)20.83
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHöjdLängdRörstorlekPris
WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 1 tum 4-7 / 8 tum längd | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUUnion x Joint6.25 "4.875 "1"3 868 kr
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vattentrycksventil 1 tum 5-3 / 16 tum | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUnion x Joint6.25 "5.187 "1"1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 2 tum 50 psi
31 895 kr /enhet