WEARWELL 572-serien, mattkantning


Wearwell 572-seriens mattkantremsor fungerar som en ram för mattor för att hindra dem från att floppa över och förhindra snubbling när du går. Dessa enheter överbryggar också gapet mellan mattan och golvet för att ge ett rent utseende.

Filter
Färg: Gul , Längd: 3.25ft. , Tjocklek: 5 / 8 " , Bredd: 3"
StilModellMan kvinnaMaterialPris (ex moms)
A
572
KvinnaNaturgummi526 SEK
B
572
KvinnaNitrilgummi756 SEK
C
572
KvinnaCFR-gummi637 SEK
A
572
manNitrilgummi664 SEK
A
572
manNaturgummi498 SEK
A
572
manCFR-gummi646 SEK

Funktioner

  • Dessa gula kantlister är idealiska för användning med 24/Seven Series anti-utmattningsmattor i de flesta industri- och tillverkningsapplikationer.
  • De finns i nitrilgummi (NBR) / naturgummi / CFR-gummivarianter för maximal kemikalieresistens.

Vanliga frågor

Vilken funktion har 24/Seven Series anti-utmattningsmattor?

24/Seven-seriens mattor är tjocka och tuffa för att tåla långa operationer samtidigt som de ger dämpat stöd när det behövs.

Vilken funktion har NBR-mattor (nitrilgummi)?

NBR gummimattor är kapabla att motstå vätskor, såsom animaliska fetter, bromsvätska, klorlösning, dieselolja, petroleumbaserad hydraulolja, saltvatten och vegetabilisk olja. De tål temperaturer från -70 till 210 grader F.

Vad är CFR?

CFR (cutting-fluid resistant) är ett specialkonstruerat gummi som kan motstå mineralolja, silikonbaserad bromsvätska, borsyra och etylenglykol, till skillnad från NBR/naturgummiblandningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?