WEG .3382OS1AEC56 evaporativ kylarmotor, 115V, ringkula | AE7WRX 6AYN8

WEG .3382OS1AEC56 Evaporative Cooler Motor, 115V, Ring Ball

Finns i lager
Artikel: AE7WRX Modell: .3382OS1AEC56Korsreferens: 6AYN8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 542 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56Z
Fulllastförstärkare6.6/3.7
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1725/1140
Antal hastigheter2
Total längd9 9 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7.437 "
RotationCWSE
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 11 / 16 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5475
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareHPRing till Ring CenterAxel Dia.SkaftlängdSpänningLängd mindre axelPris
WEG .5082OS1AEC56 Evaporative Cooler Motor, 115V, Ring Auto | AE7WRY 6AYN9 .5082OS1AEC569 9 / 16 "8.2/4.61 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "2 781 kr
WEG .7582OS1AEC56 Evaporative Cooler Motor, 115V, Ball Auto | AE7WRZ 6AYP0 .7582OS1AEC569 9 / 16 "10.4/5.53 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "1157.875 "3 091 kr
WEG 00182OS1AEC56 Evaporative Cooler Motor, Ring 115V, 13 | AE7WTA 6AYP1 00182OS1AEC5610 24 / 25 "12.1/7.11, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "1158 21 / 25 "4 977 kr
WEG .5082OS1DEC56 Evaporative Cooler Motor, 240V, Ring Auto | AE7WTB 6AYP2 .5082OS1DEC569 9 / 16 "4.8/2.11 / 2, 1 / 67.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 393 kr
WEG .7582OS1DEC56 Evaporative Cooler Motor, Ring 240V, 14 | AE7WTC 6AYP3 .7582OS1DEC569 9 / 16 "5.5/2.63 / 4, 1 / 47.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "3 878 kr
WEG 00182OS1DEC56 Evaporative Cooler Motor, 1-15/16 tums längd | AE7WTD 6AYP4 00182OS1DEC5610 24 / 25 "6.45/3.061, 1 / 38.437 "5 / 8 "1 15 / 16 "2308 21 / 25 "5 174 kr
WEG .5018OS1DEC56 Evaporative Cooler Motor, 240V, Ball Auto | AE7WTE 6AYP5 .5018OS1DEC569 9 / 16 "4.81/27.437 "1 / 2 "1 11 / 16 "2307.875 "2 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG .3382OS1AEC56 Evaporative Cooler Motor, 115V, Ring Ball
2 542 kr /enhet