WERA TOOLS 05004081055 Socket Set With Switch Lever Ratchet, 1/2 Inch Drive, Sae, Pack Of 28 | CV6WGG

WERA TOOLS 05004081055 Sockelset med brytarspärr, 1/2 tums drivning, Sae, paket med 28

Artikel: CV6WGG Modell: 05004081055
4 474 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelDrivstorlekFinishArtikelMätningstypAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris
WERA TOOLS 05003533002 Socket Set 1/4 Inch Drive 42 Pc | AE3QFR 5EPL7 05003533002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-42metrisk6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm5 585 kr
WERA TOOLS 05003535002 Socket Set 1/4 Inch Drive 41 Pc | AE3QFT 5EPL9 05003535002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"5 279 kr
WERA TOOLS 05003594002 Socket Set 3/8 Inch Drive 43 Pc | AE3QFX 5EPN4 05003594002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-43metrisk6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm6 816 kr
WERA TOOLS 05003596002 Socket Set 3/8 Inch Drive 38 Pc | AE3QFY 5EPN6 05003596002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6 323 kr
WERA TOOLS 05003645002 Socket Set 1/2 Inch Drive 37 Pc | AE3QGC 5EPP1 05003645002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-37metrisk½" 5 mm, 6 mm, 8 mm och 10 mm insexbits, #3 Phillips-bits, #3 Pozi-bits, T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55 Torx-bits, ½" x 5 /16" , 10 mm Sockel, 11 mm Sockel, 12 mm Sockel, 13 mm Sockel, 14 mm Sockel, 15 mm Sockel, 16 mm Sockel, 17 mm Sockel, 18 mm 9 055 kr
WERA TOOLS 05003647002 Socket Set 1/2 Inch Drive 38 Pc | AE3QGD 5EPP3 05003647002Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm och 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T558 910 kr
WERA TOOLS 05004017001 Hylsnyckelsats Metrisk 1/4 Drive Storlek 28 st | AH8JPU 38UR79 05004017001Inte tether kapabel1 / 4 "Satin ChromeHylsnyckelsatsmetrisk28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm2 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05004081055 Sockelset med brytarspärr, 1/2 tums drivning, Sae, paket med 28
4 474 kr /enhet