WESCO 260025 2-hjulig vinschpedallyft i aluminium, 400 kg kapacitet, 40 lyft | AG7JET WMPL-40-2022

WESCO 260025 2-hjulig vinschpedallyft i aluminium, 400 kg kapacitet, 40" lyft

Finns i lager
Artikel: AG7JET Modell: 260025Korsreferens: WMPL-40-2022

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Lyfthöjd Max.40 "
Lastkapacitet400 lb.
Load Center10 "
MaterialAluminium
Totala höjden48.5 "
Total längd32 "
Total bredd22.5 "
Plattform Längd20 "
Plattformsbredd22 "
Powered ByHandvinsch
Hjulmaterial0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)57.15

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenPowered ByPris
WESCO 260026 2-hjulig vinschpedallyft i aluminium, 400 pund kapacitet, 54" lyft | AG7JEU WMPL-54-2022 260026Standard plattformslift54 "60.5 "Handvinsch35 154 kr
WESCO 260004 Aluminium 2-hjulig hydraulisk pedallyft, 400 pund kapacitet, 40" lyft | AG7JEV MPL-40-2022 260004Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "Hydraulisk fotpump39 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260025 2-hjulig vinschpedallyft i aluminium, 400 kg kapacitet, 40" lyft
32 397 kr /enhet