WESCO 260201 Fällbart handtag saxlyftbord, kapacitet på 330 kg | AG7JUQ LT-330SL

WESCO 260201 Lyftbord med fällbart handtag, sax, kapacitet 330 pund

Finns i lager
Artikel: AG7JUQ Modell: 260201Korsreferens: LT-330SL

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
FärgGul
Lyfthöjd Max.28.5 "
Lyfthöjd Min.8.5 "
Lastkapacitet330 lb.
Totala höjden37 "
Total längd36 "
Total bredd17.75 "
Plattform Längd27.5 "
Plattformsbredd17.75 "
Powered ByFotdriven pump
Hjulmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.09

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris
WESCO 260207 Lyftbord med fällbart handtag, lyftbord, 660 pund kapacitet, 20" x 39" x 37" | AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "10 406 kr
WESCO 272974 Fällbart handtagssaxlyftbord, kapacitet på 660 kg, 19-1 / 2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "10 191 kr
WESCO 260208 Fällbart handtags saxlyftbord, 1100 kg kapacitet | AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "11 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260201 Lyftbord med fällbart handtag, sax, kapacitet 330 pund
8 649 kr /enhet