WESCO 272974 Lyftbord med hopfällbart handtag, sax, 660 pund kapacitet, 19-1/2 x 39 x 42 | AG7JUT LT-660FHSL

WESCO 272974 Lyftbord med fällbart handtag, sax, kapacitet 660 pund, 19-1/2" x 39" x 42"

Finns i lager
Artikel: AG7JUT Modell: 272974Korsreferens: LT-660FHSL

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
FärgGul
Lyfthöjd Max.35 "
Lyfthöjd Min.14 "
Lastkapacitet660 lb.
Totala höjden39 "
Total längd42 "
Total bredd19.5 "
Plattform Längd32 "
Plattformsbredd19.5 "
Powered ByFotdriven pump
Hjulmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)49.53

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris
WESCO 260201 Fällbart handtag saxlyftbord, kapacitet på 330 kg | AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "8 649 kr
WESCO 260207 Lyftbord med fällbart handtag, lyftbord, 660 pund kapacitet, 20" x 39" x 37" | AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "10 406 kr
WESCO 260208 Fällbart handtags saxlyftbord, 1100 kg kapacitet | AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "11 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272974 Lyftbord med fällbart handtag, sax, kapacitet 660 pund, 19-1/2" x 39" x 42"
10 191 kr /enhet