WESCO Gaffelstaplare


Filter
Färg: Red , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 0" , Lastkapacitet: 1000 lb. , Plattformsbredd: 3"
StilModellHjul typGaffellängdLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris (ex moms)
A
260047
-25 "56 "72 "44 "25.5 "-34 315 SEK
RFQ
B
260036
-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-38 868 SEK
RFQ
A
260049
-25 "76 "92 "44 "25.5 "-40 863 SEK
RFQ
C
260041
-30 "56 "75 "48 "32.5 "-35 842 SEK
RFQ
C
260042
-30 "64 "83 "48 "32.5 "-42 172 SEK
RFQ
C
260043
-30 "76 "94 "48 "32.5 "-45 712 SEK
RFQ
D
260075
-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-49 557 SEK
RFQ
B
260035
-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-37 492 SEK
RFQ
E
260037
-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-43 049 SEK
RFQ
F
260055
-30 "76 "92 "48 "32.5 "-45 605 SEK
RFQ
F
260054
430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "41 531 SEK
RFQ
F
260048
425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "38 540 SEK
RFQ
F
260053
Fenol30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "37 409 SEK
RFQ

Gaffelstaplare

Wesco stålgaffelstaplare ger extra hållbarhet och stöd när du lyfter och staplar gods med en maximal belastning på 1000 lb. Dessa gaffelstaplare är integrerade med en praktisk fotpedal för att möjliggöra en handsfree-lyftmekanism. De är vidare utrustade med golvlås, en säkerhetsskärm och fotskydd för att skydda operatören från potentiella olyckor. Välj från en uppsättning av dessa gaffelstaplare som finns tillgängliga i framhjul och svängbara hjulvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?