WESCO 260054 manuell staplare, 1000 pund kapacitet, 64 tums lyft | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S

WESCO 260054 manuell staplare, 1000 pund kapacitet, 64 tums lyft

Artikel: AF4HLL Modell: 260054Korsref.: 8X970 / ESFL-64-30S
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

41 531 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast bashydraulisk staplare
Basben inuti Dia.25.5 "
Basben utanför dia.32 "
Hjul typ4
FärgRed
Gaffellängd30 "
Främre hjul Dia.4"
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden80 "
Total längd48 "
Total bredd32.5 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.05
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul typGaffellängdLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPris
WESCO 260053 manuell staplare, 1000 pund kapacitet, 56 tums lyft | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S 260053Fenol30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "37 409 kr
RFQ
WESCO 260048 manuell staplare, 1000 pund kapacitet, 64 tums lyft | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "38 540 kr
RFQ
WESCO 260035 standardgaffelstaplare, 1000 pund kapacitet, 56 tums lyft | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-37 492 kr
RFQ
WESCO 260047 Economy gaffelstaplare, 1000 pund kapacitet, 56 tums lyft | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-34 315 kr
RFQ
WESCO 260036 standardgaffelstaplare, 1000 pund kapacitet, 64 tums lyft | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-38 868 kr
RFQ
WESCO 260037 standardgaffelstaplare, 1000 pund kapacitet, 76 tums lyft | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-43 049 kr
RFQ
WESCO 260049 Economy gaffelstaplare, 1000 pund kapacitet, 76 tums lyft | AG7JFX ESFL-76-25 260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-40 863 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260054 manuell staplare, 1000 pund kapacitet, 64 tums lyft
41 531 kr /enhet